Motion
GE12-FO
Roulement sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066115
N° MFRGE12-FO
Prix347.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066115
N° MFRGE12-FO
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
Prix347.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    15 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    18 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    85000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4012802532944

Aperçu

Description du fabricant
GE12-FO