Motion
GE16-PW
Roulement sphérique lisse - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de bague intérieure de 21 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066125
N° MFRGE16-PW
Prix699.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de bague intérieure de 21 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066125
N° MFRGE16-PW
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
Prix699.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    28.575 mm
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    21 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Poids
    2.715 oz

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Laiton
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    96500 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4012802531459

Aperçu

Description du fabricant
GE16-PW