Motion
GE20-AX
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 20 mm, D.E. de 55 mm, Largeur de la bague intérieure de 14.3 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066136
N° MFRGE20-AX
Prix183.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 20 mm, D.E. de 55 mm, Largeur de la bague intérieure de 14.3 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066136
N° MFRGE20-AX
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
Prix183.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    60 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    14.3 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Poids
    0.573 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    75100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    375000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-3
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    4012802534610

Aperçu

Description du fabricant
GE20-AX