Motion
GE20-LO
Roulement sphérique lisse - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066139
N° MFRGE20-LO
Prix111.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066139
N° MFRGE20-LO
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
Prix111.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    29 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    20 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    4 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Poids
    2.417 oz

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    146000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4012802533279

Aperçu

Description du fabricant
GE20-LO