Motion
GE240-FW-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE240-FW-2RS

Palier lisse sphérique - Alésage de 240 mm, D.E. de 370 mm, Largeur de la bague intérieure de 190 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI04066142
N° MFRGE240-FW-2RS
Prix33,449.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GE240-FW-2RS

Palier lisse sphérique - Alésage de 240 mm, D.E. de 370 mm, Largeur de la bague intérieure de 190 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI04066142
N° MFRGE240-FW-2RS
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
Prix33,449.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    325 mm
  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    190 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Poids
    142.859 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 202 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8580000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14300000 N
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4012802532326

Aperçu

Description du fabricant
GE240-FW-2RS-B