Motion
GE28-SW
Roulement sphérique lisse - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066150
N° MFRGE28-SW
Prix394.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066150
N° MFRGE28-SW
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
Prix394.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    47 mm
  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    15 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    2.4 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Poids
    0.379 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à 302 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    173000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    288000 N
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-2
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    4012802532470

Aperçu

Description du fabricant
GE28-SW-A