Motion
GE30-AW
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 30 mm, D.E. de 75 mm, Largeur de la bague intérieure de 18 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066151
N° MFRGE30-AW
Price$337.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 30 mm, D.E. de 75 mm, Largeur de la bague intérieure de 18 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066151
N° MFRGE30-AW
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
Votre prix337.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    80 mm
  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Inner Ring Width  
    18 mm
  • Misalignment Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19.5 mm
  • Outside Diameter  
    75 mm
  • Poids
    1.402 lb

Details

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à 302 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    508000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    848000 N
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-3
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    4012802532456

Aperçu

Description du fabricant
GE30-AW-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs