Motion
GE35-AW
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 35 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de la bague intérieure de 22 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066157
N° MFRGE35-AW
Price$422.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 35 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de la bague intérieure de 22 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066157
N° MFRGE35-AW
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
Price$422.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Inner Ring Width  
    22 mm
  • Misalignment Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm

Details

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    777000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1290000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-3
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    4012802547382

Aperçu

Description du fabricant
GE35-AW-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs