Motion
GE40-AW
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 40 mm, D.E. de 105 mm, Largeur de la bague intérieure de 27 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066158
N° MFRGE40-AW
Prix612.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 40 mm, D.E. de 105 mm, Largeur de la bague intérieure de 27 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066158
N° MFRGE40-AW
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
Prix612.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    114 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    27 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Poids
    3.574 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à 302 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1120000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1860000 N
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-3
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    4012802532517

Aperçu

Description du fabricant
GE40-AW-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good