Motion
GE45-AX
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 45 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de la bague intérieure de 31 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066163
N° MFRGE45-AX
Prix586.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 45 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de la bague intérieure de 31 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066163
N° MFRGE45-AX
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
Prix586.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    130 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    31 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Poids
    5.49 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    486000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2430000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-3
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    4012802534733

Aperçu

Description du fabricant
GE45-AX