Motion
GE50-SW
Roulement sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de bague intérieure de 19 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066166
N° MFRGE50-SW
Prix412.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de bague intérieure de 19 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066166
N° MFRGE50-SW
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
Votre prix412.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    19 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    1.6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    354000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    590000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-2
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    4012802532616

Aperçu

Description du fabricant
GE50-SW-A