Motion
GE6-FW
Roulement sphérique lisse - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de bague intérieure de 9 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066175
N° MFRGE6-FW
Prix226.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de bague intérieure de 9 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04066175
N° MFRGE6-FW
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
Prix226.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    9 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    21 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5850 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14600 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4012802531350

Aperçu

Description du fabricant
GE6-FW