Spécifications
Dimensions
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’accessoireCollier de serrage
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- RevêtementPlaqué zinc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionPrécédemment disponibles uniquement auprès des concessionnaires d’équipement, les colliers de serrage sont courants sur de nombreux types d’équipement de construction. Les colliers sont en fait sertis sur un tuyau hydraulique, ce qui réduit le mouvement du tuyau et minimise l’abrasion. Suivez les instructions suivantes pour déterminer le diamètre de sertissage, qui peut ensuite être utilisé pour trouver le réglage de sertissage sur www.gates.com/ecrimp ou dans le manuel des données de sertissage des barrières (428–7365 Auto./35019 Ind.).
- Type de finCC1
- Type de raccordCollier de serrage
- Code d’harmonisation7326.90.8688
- Numéro de catalogue du fabricant7334-45895
- Numéro CUP du fabricant072053176209
- MatérielAcier
- Types de produitsCollier de serrage
- CUP_NON072053176209
Aperçu
- Instructions de sertissage : il faut faire preuve de prudence lors du sertissage des colliers de serrage sur un tuyau hydraulique. Si le sertissage est trop serré, le tuyau sera écrasé, réduisant ainsi considérablement sa durée de vie. Si le sertissage est trop lâche, le collier pourrait glisser le long de la longueur du tuyau, causant une abrasion et une défaillance éventuelle du couvercle du tuyau; rappel : les colliers de serrage doivent être sertis avant les raccords du tuyau; 1. Mesurez le diamètre extérieur du tuyau à l'endroit où le collier de serrage sera serti. Pour ce faire, utilisez un ruban adhésif à tarte ou utilisez le diamètre extérieur moyen du tuyau mesuré avec un compas à cadran; 2. Mesurer l'épaisseur de la paroi du collier de serrage à l'aide d'un compas à cadran; 3. Obtenir le diamètre de sertissage en ajoutant le diamètre extérieur du tuyau à deux fois l'épaisseur de la paroi du collier de serrage; diamètre de sertissage – (diamètre extérieur du tuyau) + (2 x 0,065).
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.