Motion
HEX-SPN100
Pièces de raccord de came et de rainure - 1 po de diamètre de raccord, corps en acier
N° D’ARTICLE MI04066698
N° MFRHEX-SPN100
Prix5.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièces de raccord de came et de rainure - 1 po de diamètre de raccord, corps en acier
N° D’ARTICLE MI04066698
N° MFRHEX-SPN100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1 po
  • Taille
    1
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    822353100943
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau (acier zingué hexagonal) Filetage NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353100943
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
MAMELON PLAQUÉ HEX HEX-SPN-100

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good