Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre58 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.19 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleJR45x50x20
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe modèle HK5020B est un roulement à rouleaux à pointeau dessiné avec un diamètre d’alésage de 50 mm, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.19 lb, idéal pour les équipements industriels lourds.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.6300 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieHK
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790212291