Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre9.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale14.82 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids51 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge18.8/9.4 A
- Courant de pleine charge18.80 / 9.40 A
- Efficacité de la pleine charge81.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856049247
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAucun code de conception
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur laveuses à pression 2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56HC , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur laveuses à pression 2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56HC , TEFC
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856049247
- Schéma de câblage
Aperçu
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Constructions en acier de gros calibre
- Convient à un montage horizontal ou vertical
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Le moteur accepte une trousse de frein
- Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage