Motion
SSUCFB206-19
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04068235
N° MFRSSUCFB206-19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04068235
N° MFRSSUCFB206-19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.8750 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Global Hauteur  
    1.6200 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3750 po
  • Largeur totale
    2.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590386635
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC206-19
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106799849

Aperçu

Description du fabricant
UCFB206-20B-A UNITÉ MONTÉE