Motion
SUC207-20
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04068242
N° MFRSUC207-20
Prix338.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04068242
N° MFRSUC207-20
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
Prix338.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7870 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.6890 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590356621
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4616 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Type de joint
    Silicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
  • Série
    SUC
  • CUP_NON
    1200106972815

Aperçu

Description du fabricant
UC207-20B-A INSERT MONTÉ