Spécifications
Dimensions
- Taille du corps550C
- Hauteur totale293 mm
- Longueur totale122 mm
- Largeur totale122 mm
- Taille du port3/4 NPT
- Poids2.1 kg
Détails
- Détails supplémentairesLe séparateur d’eau de la série AMG est installé sur la conduite de pression d’air pour éliminer les gouttes d’eau de l’air comprimé. Il est disponible en 7 tailles avec une variété de combinaisons optionnelles pour répondre aux exigences de votre application.
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Type de filtreSéparateur d’eau
- Comp. liquideAir
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal124 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- SérieAMG
- Normes respectéesCE,CSA,UL,JIS
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Séparateur d’eau avec connexion modulaire possible
- Taux d’élimination de l’eau : 99 %
- Pression de service maximale : 1.0MPa
- Options : matériau fluorubbbber, pression d'air moyenne, guide de vidange, sens d'inversion IN-OUT, lavage dégraissant, vaseline blanche