Motion
MBR5600 6 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
MBR5600 6 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 6 po de diamètre extérieur, 19 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04068853
N° MFRMBR5600 6 FLG CART ROLLER BRG
Prix29,736.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR5600 6 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 6 po de diamètre extérieur, 19 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04068853
N° MFRMBR5600 6 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix29,736.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    8-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    19.0000 po
  • Hauteur totale
    3.1300 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Poids
    8.70 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210829056
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    212700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    310600 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210829056

Aperçu

Description du fabricant
MBR5600 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues