Motion
NA 4822

SKF
NA 4822

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04068998
N° MFRNA 4822
Prix1,228.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 4822

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04068998
N° MFRNA 4822
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
Prix1,228.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.48 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Avec brides
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA 4822 présente un diamètre d’alésage de 110 mm, un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur globale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 2.48 lb, ce qui le rend idéal pour les machines lourdes.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577720122
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    93.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    232 kN
  • Série
    NA
  • CUP_NON
    7316577720122

Aperçu

Description du fabricant
NA 4822 AIGUILLE BRG