Motion
81414511

REXNORD INC
81414511

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI04075109
N° MFR81414511
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81414511

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI04075109
N° MFR81414511

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.0000 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    2.76 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81414511
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699466133

Aperçu

Description du fabricant
81414511 HP7705-4.5 DTS RH
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon