Motion
4228191
Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre de face de 2 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04075741
N° MFR4228191
Prix54.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre de face de 2 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04075741
N° MFR4228191
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
Votre prix54.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2 po
  • Profondeur globale
    53 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Raccord fileté
    1/8 NPT

Aperçu

Description du fabricant
213.53 2 100PSI 1/8 B