Motion
9767185-0003
Jauge hydraulique - 30 po Hg, 2-1/2 po de diamètre, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04076547
N° MFR9767185-0003
Prix86.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 30 po Hg, 2-1/2 po de diamètre, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04076547
N° MFR9767185-0003
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
Prix86.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    54 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    30 po Hg
  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
213.53 2.5 30INHG V c.a. 1/4 B FF