Motion
1013460
Leightning® Protège-oreilles - derrière le cou, indice de réduction du bruit de 22 dB, couleur Black Cup
N° D’ARTICLE MI04087003
N° MFR1013460
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Leightning® Protège-oreilles - derrière le cou, indice de réduction du bruit de 22 dB, couleur Black Cup
N° D’ARTICLE MI04087003
N° MFR1013460
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Position de la bande
    Derrière le cou
  • Couleur du gobelet
    Noir
  • Caractéristiques de conception
    Bandeau réglable
  • Matériau du serre-tête
    Acier
  • Couleur haute visibilité
    Non
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    22 dB
  • Gamme de produits
    L0
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE-OREILLES À ENCOLURE 1013460 - FIL MÉTALLIQUE
  • La construction en acier robuste résiste à une utilisation intensive, en particulier dans les environnements difficiles
  • Doté de la technologie brevetée de contrôle du débit d’air de , pour une atténuation optimale
  • Les coussinets d’oreilles à pression facilitent et accélèrent le remplacement
  • Plusieurs niveaux d’atténuation permettent une atténuation ciblée pour une variété d’applications
  • Conception anatomique élégante derrière le cou pour utilisation avec les écrans faciaux, les visières, les casques de protection et autres EPI
  • Comprend une sangle élastique pour un meilleur positionnement
  • Coquilles ultraminces et légères – idéales pour les niveaux de bruit plus faibles
  • L0N peut être porté avec des écrans de soudage, des casques de sécurité et d’autres EPI

Vous pourriez également aimer