Spécifications
Détails
- Position de la bandeAu-dessus de la tête
- Couleur du gobeletNoir
- Caractéristiques de conceptionProtège-oreilles rabattables
- Matériau du serre-têteAcier
- Couleur haute visibilitéNon
- Taux de réduction du bruit Nbre23 dB
- Gamme de produitsL0
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
Aperçu
- La construction en acier robuste résiste à une utilisation intensive, en particulier dans les environnements difficiles
- Doté de la technologie brevetée de contrôle du débit d’air de , pour une atténuation optimale
- Les coussinets d’oreilles à pression facilitent et accélèrent le remplacement
- Plusieurs niveaux d’atténuation permettent une atténuation ciblée pour une variété d’applications
- Conception pliable pratique pour un rangement facile
- Étui-ceinture pour protège-oreilles pliable également disponible
- L0F se plie à moins de 4 po de largeur