Spécifications
Détails
- Position de la bandeCasque de sécurité monté
- Couleur du gobeletGris pâle
- Taux de réduction du bruit Nbre23 dB
- Gamme de produitsL1
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
Aperçu
- La construction en acier robuste résiste à une utilisation intensive, en particulier dans les environnements difficiles
- Doté de la technologie brevetée de contrôle du débit d’air de , pour une atténuation optimale
- Les coussinets d’oreilles à pression facilitent et accélèrent le remplacement
- Plusieurs niveaux d’atténuation permettent une atténuation ciblée pour une variété d’applications
- À utiliser avec une vaste gamme de casques de sécurité
- Les écouteurs s’enclenchent pendant l’utilisation et se balancent vers l’arrière lorsqu’ils ne sont pas utilisés
- Comprend l’adaptateur pour casque de sécurité UGS no 13910039 pour AO Safety, Bullard, Jackson, MSA, North (adaptateur 3718)