Motion
1013941
Leightning® Protège-oreilles - Sur la tête, indice de réduction du bruit de 30 dB, couleur vert vif
N° D’ARTICLE MI04087019
N° MFR1013941
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Leightning® Protège-oreilles - Sur la tête, indice de réduction du bruit de 30 dB, couleur vert vif
N° D’ARTICLE MI04087019
N° MFR1013941
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Position de la bande
    Au-dessus de la tête
  • Couleur du gobelet
    Vert vif
  • Caractéristiques de conception
    Bandeau réglable
  • Matériau du serre-tête
    Acier
  • Couleur haute visibilité
    Haute visibilité
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Gamme de produits
    L3
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE-OREILLES À BANDEAUX HAUTE VISIBILITÉ 1013941 - FIL
  • Les écouteurs vert vif offrent une visibilité et un contraste élevés
  • Le bandeau réfléchissant exclusif s’illumine sous la lumière pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Idéal pour la nuit, le jour, dans des conditions de faible luminosité et dans des conditions météorologiques défavorables
  • Doté de la technologie brevetée de contrôle du débit d’air de , pour une atténuation optimale
  • La construction en acier robuste résiste à une utilisation intensive, en particulier dans les environnements difficiles
  • Les coussinets d’oreilles à pression facilitent et accélèrent le remplacement
  • Le bandeau rembourré en mousse offre un confort exceptionnel avec une pression minimale sur la tête
  • Le réglage télescopique de la hauteur reste fixe pendant l’utilisation

Vous pourriez également aimer