Spécifications
Détails
- Position de la bandeAu-dessus de la tête
- Couleur du gobeletVert vif
- Caractéristiques de conceptionProtège-oreilles rabattables
- Matériau du serre-têteAcier
- Couleur haute visibilitéHaute visibilité
- Taux de réduction du bruit Nbre27 dB
- Gamme de produitsL2
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
Aperçu
- Les écouteurs vert vif offrent une visibilité et un contraste élevés
- Le bandeau réfléchissant exclusif s’illumine sous la lumière pour une visibilité et une sécurité accrues
- Idéal pour la nuit, le jour, dans des conditions de faible luminosité et dans des conditions météorologiques défavorables
- Doté de la technologie brevetée de contrôle du débit d’air de , pour une atténuation optimale
- La construction en acier robuste résiste à une utilisation intensive, en particulier dans les environnements difficiles
- Les coussinets d’oreilles à pression facilitent et accélèrent le remplacement
- Le bandeau rembourré en mousse offre un confort exceptionnel avec une pression minimale sur la tête
- Le réglage télescopique de la hauteur reste fixe pendant l’utilisation