Spécifications
Détails
- Position de la bandeAu-dessus de la tête
- Couleur du gobeletBleu
- Matériau de la coupellePlastique
- Caractéristiques de conceptionBandeau réglable, diélectrique
- Matériau du serre-têtePlastique
- Couleur haute visibilitéNon
- Numéro CUP du fabricant033552011606
- Taux de réduction du bruit Nbre23 dB
- Gamme de produitsClarté C3
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
Aperçu
Description du fabricant
PROTÈGE-OREILLES AVEC SERRE-TÊTE 1011146 - DIÉLECTRIQUE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité