Spécifications
Détails
- Position de la bandeCasque de sécurité monté
- Couleur du gobeletJaune
- Matériau de la coupellePlastique
- Couleur haute visibilitéNon
- Taux de réduction du bruit Nbre21 dB
- Gamme de produitsImpact®
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
Aperçu
- Amplifie le son ambiant à 82 dB – la technologie de réponse revient au protecteur auditif passif lorsque le bruit atteint 82 dB
- L’amplification du son permet aux utilisateurs d’entendre les communications importantes – alarmes/signaux d’avertissement, voix des collègues
- Les microphones stéréo placés dans la direction amplifient et améliorent le son pour une audition plus naturelle
- Les coussinets d’oreilles à pression facilitent le remplacement
- Comprend 2 piles AA pour 140 heures d’utilisation
- Comprend une prise audio 3.5mm et un câble pour la connexion à des appareils d’écoute personnels
- À utiliser avec une vaste gamme de casques de sécurité
- Les écouteurs s’enclenchent pendant l’utilisation et se balancent vers l’arrière lorsqu’ils ne sont pas utilisés
- Comprend l’adaptateur pour casque de sécurité UGS no 13910039 pour AO Safety, Bullard, Jackson, MSA, North (adaptateur 3718)