Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/8 BSPT
- Taille du port de la sous-plaque1/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- FonctionCentre d'échappement à 3 positions
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (centre d’échappement)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
Aperçu
- VFS1000, vanne à orifice de corps
- Filetage : Rc(PT)
- Fluide : air et gaz inerte
- Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
- Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable