Spécifications
Dimensions
- Diamètre total5.1 po
- Longueur totale10.63 po
- Port 1 taille/type2-1/2 BSPP
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du capuchon d’extrémitéNylon
- Valeur nominale du filtre250 microns
- Température de fonctionnement maximale+230 °F
- Débit maximum240 gal/min
- Température de fonctionnement min.-13 °F