Motion
101-3431-009
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 5.90 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI04118418
N° MFR101-3431-009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 5.90 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI04118418
N° MFR101-3431-009
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    1372 po
  • Taille du port du moteur
    Collecteur
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Hauteur totale
    3.31 po
  • Longueur totale
    6.72 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Poids
    11.80 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    Orifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    5.90 po3/r
  • Pression intermittente
    165 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    304 tr/min
  • Type de port du moteur
    Collecteur
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Configuration du port
    Orifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
  • Type de joint
    Haute pression
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HYD 101-3431-009
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer