Spécifications
Dimensions
- TailleNoir - G/TG, oz
Détails
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurGris
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Boucle de sangle de jambeLanguette
- Boucle à bandoulièreCame
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.11, ASTM F887, CSA Z259.10A, D, L, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- CUP_NON612230144920
Aperçu
- La sangle Kevlar(R)/Nomex (R) Miller DualTech (TM) - la sangle en instance de brevet de résistance à la traction de 10,000 lb est conçue avec des propriétés ignifuges permanentes (FR). La sangle offre la durabilité et les propriétés ignifuges du Kevlar sur le côté extérieur, avec un nom ignifuge plus doux