Motion
RKNAR-QC-BDP/UBK

MILLER BY HONEYWELL
RKNAR-QC-BDP/UBK

Harnais – Kevlar, matériau Nomex, dos, emplacement de l’anneau en D pour les hanches, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, noir – taille G/TG en oz, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04118520
N° MFRRKNAR-QC-BDP/UBK
Prix1,834.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
RKNAR-QC-BDP/UBK

Harnais – Kevlar, matériau Nomex, dos, emplacement de l’anneau en D pour les hanches, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, noir – taille G/TG en oz, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04118520
N° MFRRKNAR-QC-BDP/UBK
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
Prix1,834.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Noir - G/TG, oz

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Classé pour les arcs électriques
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Noir
  • Emplacements des anneaux en D
    Dos, hanches
  • Matériau du harnais
    Nomex, Kevlar
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage du dos et des épaules
  • Boucle à bandoulière
    Came
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, ASTM F887, CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Application de style
    Arc électrique, haute tension
  • CUP_NON
    612230144845

Aperçu

Description du fabricant
RKNAR-QC-BDP/HARNAIS UBK
  • La sangle Kevlar(R)/Nomex (R) Miller DualTech (TM) - la sangle en instance de brevet de résistance à la traction de 10,000 lb est conçue avec des propriétés ignifuges permanentes (FR). La sangle offre la durabilité et les propriétés ignifuges du Kevlar sur le côté extérieur, avec du Nomex ignifuge plus doux à l’intérieur de la sangle pour un plus grand confort. La sangle assure une protection contre les arcs électriques et une durabilité qui éclipse toute sangle en nylon.; La conception PivotLink(TM) permet une liberté de mouvement et un confort inégalés, tandis que les boucles à cames uniques offrent un ajustement facile à deux doigts; les isolateurs en cuir sous toutes les quincailleries métalliques offrent une protection supplémentaire au travailleur; la boucle de sangle en Kevlar sur le coussin arrière permet une connexion sans métal lorsqu’elle est utilisée avec une longe avec amortisseur de chute en Kevlar avec une boucle anti-étranglement; tous les harnais cotés anti-arcs Miller Revolution ont une liaison rouge vif sur chaque coussinet, ce qui les rend facilement identifiables comme un produit coté anti-arcs

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon