Motion
RKNARFD-QC/UBK

MILLER BY HONEYWELL
RKNARFD-QC/UBK

Harnais – Kevlar, matériau Nomex, avant, latéral, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04118526
N° MFRRKNARFD-QC/UBK
Prix1,362.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
RKNARFD-QC/UBK

Harnais – Kevlar, matériau Nomex, avant, latéral, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04118526
N° MFRRKNARFD-QC/UBK
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
Prix1,362.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Classé pour les arcs électriques
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Noir
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière, avant, côté
  • Matériau du harnais
    Kevlar, Nomex
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage du dos et des épaules
  • Boucle à bandoulière
    Verrou à came
  • Normes respectées
    ANSI Z359.11, ASTM F887, OSHA 1926.502
  • Application de style
    Arc électrique, haute tension
  • CUP_NON
    612230149666

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU RKNARFD-QC/UBK