Motion
RKNARRL-QC/XXL/XXXLBK

MILLER BY HONEYWELL
RKNARRL-QC/XXL/XXXLBK

Pieds Qkconnect Bckl cotés anti-arcs XXL/XXXL
N° D’ARTICLE MI04118539
N° MFRRKNARRL-QC/XXL/XXXLBK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
RKNARRL-QC/XXL/XXXLBK

Pieds Qkconnect Bckl cotés anti-arcs XXL/XXXL
N° D’ARTICLE MI04118539
N° MFRRKNARRL-QC/XXL/XXXLBK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Noir - 2XL/3XL po-oz

Détails

  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Gris
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Boucle à bandoulière
    Came
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, ASTM F887-05, CSA Z259.10, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS RKNARRL-QC/XXL/XXXLBK
  • La sangle Kevlar(R)/Nomex (R) Miller DualTech (TM) - la sangle en instance de brevet de résistance à la traction de 10,000 lb est conçue avec des propriétés ignifuges permanentes (FR). La sangle offre la durabilité et les propriétés ignifuges du Kevlar sur le côté extérieur, avec un nom ignifuge plus doux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif