Motion
RKNARRL-QC-BDP/UBK

MILLER BY HONEYWELL
RKNARRL-QC-BDP/UBK

Harnais – Kevlar, matériau Nomex, dos, emplacement de l’anneau en D pour les hanches, sangle de jambe à connexion rapide, couleur grise, noir – taille G/TG en oz, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04118540
N° MFRRKNARRL-QC-BDP/UBK
Prix1,543.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
RKNARRL-QC-BDP/UBK

Harnais – Kevlar, matériau Nomex, dos, emplacement de l’anneau en D pour les hanches, sangle de jambe à connexion rapide, couleur grise, noir – taille G/TG en oz, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04118540
N° MFRRKNARRL-QC-BDP/UBK
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
Prix1,543.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Noir - G/TG, oz

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Classé pour les arcs électriques
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Gris
  • Emplacements des anneaux en D
    Dos, hanches
  • Matériau du harnais
    Kevlar, Nomex
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage du dos et des épaules
  • Boucle à bandoulière
    Came
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, ASTM F887, CSA Z259.10A, D, L, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Construction extensible
    Faux
  • Application de style
    Arc électrique, haute tension
  • CUP_NON
    612230147624

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS RKNARRL-QC-BDP/UBK
  • La sangle Kevlar(R)/Nomex (R) Miller DualTech (TM) - la sangle en instance de brevet de résistance à la traction de 10,000 lb est conçue avec des propriétés ignifuges permanentes (FR). La sangle offre la durabilité et les propriétés ignifuges du Kevlar sur le côté extérieur, avec un nom ignifuge plus doux