Motion
RDT-TB/S/MBK
Faisceau Revolution™ , matériau de sangle DualTech, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, couleur noire, noir, taille de po oz P/M, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04118558
N° MFRRDT-TB/S/MBK
Prix664.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Faisceau Revolution™ , matériau de sangle DualTech, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, couleur noire, noir, taille de po oz P/M, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04118558
N° MFRRDT-TB/S/MBK
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
Prix664.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Noir - P/M en oz

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Noir
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle DualTech
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage arrière
  • Boucle à bandoulière
    Boucle à came
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Construction extensible
    Faux
  • Application de style
    Application générale
  • CUP_NON
    612230128272

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU RDT-TB/S/MBK
  • Embouts en toile - La conception à pince permet d’organiser la sangle en toute sécurité après un ajustement approprié; Connexion PivotLink - La conception rotative unique offre un plus grand confort en flexion/mobilité; Écran arrière ErgoArmor - L’écran arrière semi-flexible minimise l’impact des mousquetons tranchants/lourds et des cordages de sécurité autorétractables; Boucles à came - Facile, le réglage/dégagement d’une seule main permet le réglage simultané des bretelles; Paquet d’étiquettes autonomes – L’emballage intégré encapsule les étiquettes pour minimiser les dommages et les pertes; Système d’accessoires intégré - La conception de fixation modulaire fournit des points de connexion pour les courroies/outils/accessoires

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon