Spécifications
Dimensions
- TailleNoir - 2XL/3XL po-oz
Détails
- Capacité400 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Boucle de sangle de jambeLanguette
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- CUP_NON612230128296
Aperçu
- Embouts en toile - La conception à pince permet d’organiser la sangle en toute sécurité après un ajustement approprié; Connexion PivotLink - La conception rotative unique offre un plus grand confort en flexion/mobilité; Écran arrière ErgoArmor - L’écran arrière semi-flexible minimise l’impact des mousquetons tranchants/lourds et des cordages de sécurité autorétractables; Boucles à came - Facile, le réglage/dégagement d’une seule main permet le réglage simultané des bretelles; Paquet d’étiquettes autonomes – L’emballage intégré encapsule les étiquettes pour minimiser les dommages et les pertes; Système d’accessoires intégré - La conception de fixation modulaire fournit des points de connexion pour les courroies/outils/accessoires