Spécifications
Dimensions
- TailleNoir - P/M en oz
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon
- Capacité420 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- Emplacements des anneaux en DDos, hanches
- Matériau du harnaisSangle DualTech
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeLanguette
- Rembourrage ou doublureÉcran arrière ErgoArmor
- Boucle à bandoulièreVerrou à came
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- CUP_NON612230128456
Aperçu
- Embouts en toile - La conception à pince permet d’organiser la sangle en toute sécurité après un ajustement approprié; Connexion PivotLink - La conception rotative unique offre un plus grand confort en flexion/mobilité; Écran arrière ErgoArmor - L’écran arrière semi-flexible minimise l’impact des mousquetons tranchants/lourds et des cordages de sécurité autorétractables; Boucles à came - Facile, le réglage/dégagement d’une seule main permet le réglage simultané des bretelles; Paquet d’étiquettes autonomes – L’emballage intégré encapsule les étiquettes pour minimiser les dommages et les pertes; Système d’accessoires intégré - La conception de fixation modulaire fournit des points de connexion pour les courroies/outils/accessoires