Motion
RDT-QC/UBK
Harnais – Matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, grande/très grande taille, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04118597
N° MFRRDT-QC/UBK
Prix709.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais – Matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, grande/très grande taille, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04118597
N° MFRRDT-QC/UBK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix709.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Grand/Très grand

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Rembourrage ou doublure
    Pas de rembourrage
  • Normes respectées
    ANSI, CSA, OSHA
  • Application de style
    Gilet complet
  • CUP_NON
    612230128258

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU RDT-QC/UBK
  • Les sangles DualTech s’ouvrent sur un intérieur doux et texturé et sur un extérieur en polyester durable et résistant aux produits chimiques
  • La sangle est testée à une résistance à la traction minimale de 7,000 lb (40 % plus résistante que les exigences ANSI) pour une plus grande sécurité et une durée de vie plus longue
  • Enfilage facile avec des sangles et des textures de couleurs contrastantes sur les deux côtés
  • Les faîteaux en toile sont dotés d’une conception à pince qui permet d’organiser la sangle de façon sécuritaire après un ajustement approprié
  • La boucle à came permet un réglage/dégagement facile d’une seule main qui permet un réglage simultané des bretelles
  • La connexion PivotLink de la collection de sièges est dotée d’une conception rotative unique qui offre un plus grand confort en matière de flexion/mobilité
  • L’emballage d’étiquettes autonome intégré encapsule les étiquettes pour minimiser les dommages et les pertes
  • Le bouclier arrière ErgoArmor supprime les chocs causés par les mousquetons tranchants/lourds et les cordages de sécurité autorétractables
  • Le système d’accessoires intégré est doté d’une conception de fixation modulaire qui fournit des points de connexion pour les courroies/outils/accessoires
  • Capacité : 400 lb

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif