Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière2-1/2 po, 3/4 po
- Longueur6 pi
- Réglage de la longueurNon réglable
Details
- Connexion d’ancrageCrochet d’armature
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- CouleurVert
- Connexion du faisceauCrochet mousqueton
- Nombre de jambes2
- Type d’absorption des chocsLonge avec amortisseur de chute de type emballage
- Normes respectéesANSI A10.32, CSA, OSHA
Aperçu
Description du fabricant
8798TR/6FTGN LANYARD