Motion
VTAA19Z-4
Roulement de contact angulaire - Ouvert
N° D’ARTICLE MI04124757
N° MFRVTAA19Z-4
Prix30.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de contact angulaire - Ouvert
N° D’ARTICLE MI04124757
N° MFRVTAA19Z-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19.2000 po
  • Angle de contact
    45 °
  • Extérieur Diamètre  
    41 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    VTAA19Z-4
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176655685
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176655685

Aperçu

Description du fabricant
VTAA19Z-4