Motion
170-112-319
Pleated Panel Filter - 12 x 24 x 2 in, MERV: 8, 1000 ft³/min Air Flow, Duraflex Material
N° D’ARTICLE MI04124798
N° MFR170-112-319
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pleated Panel Filter - 12 x 24 x 2 in, MERV: 8, 1000 ft³/min Air Flow, Duraflex Material
N° D’ARTICLE MI04124798
N° MFR170-112-319
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    11-3/8 x 23-3/8 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    12 x 24 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Zone médiatique
    8 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Duraflex
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Débit d’air maximal
    1000 pcm
  • MERV
    8
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    15
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.33 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE PLISSÉ 170-112-319 12X24X2