Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre4 mm
- Taille de l’orifice d’échappement10 mm
- Longueur totale235.5 mm
- Largeur totale127 mm
- Taille du port de pression10 mm
Détails
- Type de baseEmpilage
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQ2000
- Orifice(s) du collecteur4 mm
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre d’épingles26
- Nombre de Stations6
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageMulticonnecteur
Aperçu
- Collecteur enfichable pour vannes série VQ2000
- Type de connecteur multiple
- Conforme à la norme IP65 (conçu pour résister à la poussière et au jet)
- Raccords à une touche
- Maximum de 24 postes standard