Spécifications
Dimensions
- Angle38 °
- Longueur totale44.52 po
- Taille de la sectionHC31
- Largeur supérieure0.31 po
- Poids0.17 lb
Détails
- ApplicationVéhicules automobiles
- ConstructionEPDM
- Numéro CUP du fabricant072053012804
- MatérielEPDM
- Entaillé/encochéEncoché
- Nombre de sections1
- RésistanceRésistant à l’huile, à la chaleur, à l’ozone et aux intempéries
- SérieXL
- Normes respectéesSatisfait ou dépasse les spécifications SAE J636C
- CUP_NON072053012804
Aperçu
- Le caoutchouc chargé de fibres ajoute de la flexibilité le long de la courroie et offre une meilleure stabilité latérale dans la poulie
- Mise à la terre pour assurer une largeur supérieure précise et un contrôle dimensionnel de la paroi latérale pour un ajustement approprié à la poulie
- Cordons de traction thermiquement actifs pour une performance sans entretien lorsqu’ils sont correctement installés et tendus
- Les courroies XL résistent à l’huile, à la chaleur, à l’ozone, aux intempéries et au vieillissement pour une durée de vie améliorée de la courroie
- Satisfait ou dépasse les spécifications SAE J636C
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.