Motion
80-05201-28-2

CASTER CONCEPTS INC
80-05201-28-2

Roulette de plaque - série 80 , matériau de roue à bride, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI04125158
N° MFR80-05201-28-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CASTER CONCEPTS INC
80-05201-28-2

Roulette de plaque - série 80 , matériau de roue à bride, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI04125158
N° MFR80-05201-28-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la goupille King
    1-1/4 po
  • Taille de la jambe
    3/8 x 4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    8.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    33.00 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Très robuste
  • Série de roulettes
    Série 80
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    6000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Type de matériau de roue
    Bride

Aperçu

Description du fabricant
80-05201-28-2 80 SER RGD 5 X 2-1/16 FS F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good