Motion
A704
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres argentés, monture grise/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04125342
N° MFRA704
Prix6.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres argentés, monture grise/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04125342
N° MFRA704
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
Prix6.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    822, ANSI Z87.1-1989, CA 18, CSA Z94.3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Cadre non métallique
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Argent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    A700
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Gris
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    040025108558
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
A704 LUNETTES DE PROTECTION
  • La conception légère avec branches sportives et coussinets souples aux extrémités des branches offre un ajustement enveloppant sûr et un confort qui dure toute la journée
  • Le pont nasal universel moulé offre un ajustement confortable
  • Les lentilles à revêtement dur en polycarbonate à 9 bases offrent un champ de vision sans distorsion de 180°
  • Conforme à la norme ANSI Z87+ sur les impacts élevés pour le marché américain, conforme à la norme CSA Z94.3 pour le marché canadien
  • Disponible avec revêtement dur transparent, Fog-Ban® transparent, revêtement dur gris TSR®, miroir argenté E/S, miroir bleu et ambre
  • Verres à revêtement dur pour les travaux intérieurs et extérieurs
  • Le Fog-Ban en option minimise la formation de buée sur les lentilles dans des conditions extrêmes
  • Offre une protection UV à 99.9 %